ラバーメイド
プレミアム・コットンモップ ホワイト
材質
コットン
寸法(縦×横)(mm)
464×133
色
ホワイト
質量(kg)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60977595
F11601
819-4363
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977604
F15601
819-4364
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください