曜日別特売

マイクロファイバーウエットパッド

マイクロファイバーウエットパッド - ラバーメイド
(1件のレビュー)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。

用途水拭き用材質ポリエステル、ポリアミドブルー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
適合フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31269956Q410BL819-4277469×140×13140×470186389307
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60977647FGQ41100BL00819-4280622×140×13145×622Q570
2,800
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
60977638FGQ41000BL00819-4277469×140×13140×470186389307
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 清掃
サービス業

動きが良く作業効率があがりました。
洗濯も汚れが落ちやすくて使いやすい製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする