曜日別特売

マイクロファイバードライパッド

マイクロファイバードライパッド - ラバーメイドマイクロファイバードライパッド - ラバーメイド

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、除塵用の高品質パッドです。

用途乾拭き用材質ポリエステル、ポリアミドグリーン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
適合フレーム
寸法(横×縦)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977674FGQ43600GR00-140×927Q580927×140×130.1
5,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977656FGQ44800GR001235×140×13140×1232Q590-0.2
5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60977665FGQ42400GR00622×140×13140×622Q570-0.1
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする