曜日別特売

マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド

マイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きウエットパッド - ラバーメイド

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用のフリンジ付き高品質パッドです。

用途水拭き用トラスコ品番819-4279材質ポリエステル、ポリアミド質量(kg)0.3ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×144×13寸法(縦×横)(mm)145×526適合フレーム186389307繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977683FGQ41600BL00
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする