マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド

マイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイドマイクロファイバーフリンジ付きドライパッド - ラバーメイド
用途乾拭き用グリーン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(横×縦)(mm)
適合フレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977708FGQ46000GR00ポリエステル、ポリアミド-Q5951626×228×6228×16260.7
8,400
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
60977717FGQ41800GR00ポリエステル、ポリアミド-186389307526×145×133145×5260.3
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60977735FGQ43800GR00ポリエステル、ポリアミド-Q5801016×228×6228×10160.4
5,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
60977692FGQ44900GR00ポリエステル・ナイロン228×1321Q590--0.5
6,900
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
60977726FGQ42600GR00ポリエステル、ポリアミド-Q570711×228×6228×7110.3
4,200
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする