防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) - デンヨー

商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。

用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品タイプ超低騒音型使用燃料軽油機能オイル警告装置NETIS番号KT-100042-VE内容量1台
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977848DCA-100LSIE三相4線200/220三相4線400/440250
8,880,000
6,298,000
6,927,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60977857DCA-13LSYE三相4線200/220単相100-200/110-22062
2,640,000
1,898,000
2,087,800(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
60977884DCA-60LSIE三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220140
6,590,000
4,298,000
4,727,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60977866DCA-25LSKE三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-22070
2,800,000
取扱い終了
60977875DCA-45LSKE三相4線200/220三相4線400/440単相100-200/110-220110
3,550,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする