防水型デジタル水平器

防水型デジタル水平器 - アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器 - アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器 - アカツキ製作所(KOD)
(3件のレビュー)

自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!

仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19231135DWL-280PRO
23,650
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-04
用途: 建築関係材料の細かな勾配調整
建設業・工事業

明るい場所だととにかく数字が見えづらい
確実に改善しなくては行けないと点だと思います
それ以外は文句なしなので個人的にはかなりもったいないと思います

1が参考にしています
2021-03-07
用途: 屋根工事での材料の勾配調整
建設業・工事業

明るいところだととにかく数字が見えづらいです
本当に惜しい商品だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 19231135
2018-02-09
用途: 建設工事の角度管理
建設業・工事業

屋外で使用時は表示部分が見えずらい時があります。防水性能は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする