曜日別特売

油面接着用低VOC両面テープ

油面接着用低VOC両面テープ - 日東電工

OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。
厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。

用途
自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途油面主なワークパーツ内容量1箱(12巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60765976OW-5016100500.16
オープン
101,900
112,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする