パナソニックと形状が違い使い物にならない。同じ型番の電池で形状が違くものがあるとは知らなかった。(一般の人はそうでしょう。)KTCのデジラチェを購入し電池が弱くなったのでcr2354で検索して購入しましたが、使えませんでした。検索画面でデジラチェと一緒にこの電池が出てきて型番が同じだったら付けると思うのが当たり前と思いますが、この電池には何の注釈もなく売られており混乱を招きます。極めて不親切と感じます。とても不満足です。1ポイントも津得たくないのですが、それが最低なので仕方なく☆一つです。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
問題なく使えました。 値段的には満足。時間が立った時の評価は未知数。
もともとパナソニックの電池が入っていましたが、切れたのでモノタロウ電池を購入しました。しかし、サイズが合わずにレンチの電池ホルダーの蓋が閉まりません。パナソニック製は側面が2段になっているため。番号が同じなら全部同じものだと思っていましたが、パナソニック製電池を使っている機器に対しては注意が必要。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
この電池はKTCのデジラチェには使えません!
形状がパナの物と違っていて入りません!
5個も買っちまった・・・、何に使お?
パナソニック製のホームベーカリー用に購入したのですが、微妙に形状が異なり使用できません(はまりません)。CR2354という型番はあっているのに、どういうことなんでしょう?
この度大変申し訳ございません。
上記電池は規格に沿って生産しておりますが、
メーカーによって、規格も異なります。
電池の大きさは若干変わる可能性がございます。
担当部署より別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。