水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック)
いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。
フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G
サイズスイングフック
連数1
取付け方法粘着
耐荷重(g)220