曜日別特売

水まわりにも使えるコマンドフック(小物用)

水まわりにも使えるコマンドフック(小物用) - 3M(スリーエム)水まわりにも使えるコマンドフック(小物用) - 3M(スリーエム)

いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。
キッチン周りの小物に。荷重500Gまで。

用途カレンダー小物用連数1取付け方法粘着サイズ小物・カレンダー用耐荷重(g)500内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766098CM17-WR
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする