ロール連結ビス コンパネ用

ロール連結ビス コンパネ用 - 若井産業ロール連結ビス コンパネ用 - 若井産業
(3件のレビュー)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。
きれいな仕上がり。
環境に優しいクロムフリー品。

ねじ頭径(mm)7仕上シルバー内容量1箱(100本×20巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766396RV25KBF3.8×25
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
60766405RV28KBF3.8×28
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
60766414RV32KBF3.8×32
オープン
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
60766423RV40KBF3.8×40
オープン
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766414
2024-10-10
用途: 床組
有限会社大日建

構造用合板を根太に固定するのに使用しました。ビスの入りが悪いのではと心配でしたが、とてもスムーズに作業がはかどりとても満足しました。

対象商品 : 60766405
2020-02-09
用途: ラワンベニア捨て貼り
建設業・工事業

問題なくスピーディーに打ち込みが出来ます。再度購入予定です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 60766423
2023-09-25
用途: 床合板貼り
工房ユキ

MAXのビス打ち機で打ち込むが、頭が沈まないことが多い。下地が堅いせいか?
38mmを出してくれれば有難い25mmでは少し足りない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする