ラバーエアダスター

ラバーエアダスター - AIR MASTERラバーエアダスター - AIR MASTER
(1件のレビュー)

本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。
また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。

材質ゴム、真鍮全長(mm)110質量(g)56最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ(エアー接続口)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766527AM-3045-RC
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766527
2023-03-31
用途: 技工作業の塵飛ばし
デンタルパレス

以前使っていたものが経年劣化でゴム部分が裂けたため似たこの商品を選択。エアーの量が自由自在なので使い勝手がいい。耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする