AIR MASTER
ロングロングノズル型エアーダスターガン
ノズルの長さを約690~1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。
手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)
690~1260
材質
(本体)アルミダイキャスト
全長(mm)
785~1355
質量(g)
354
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続口
20型プラグ(エアー接続口)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60766554
AM-2010-LL
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください