曜日別特売

コンパクトシェード 窓枠形状

コンパクトシェード 窓枠形状 - Meltec(大自工業)
(1件のレビュー)

まぶしい直射日光をソフトにカット
吸盤式で取付簡単!
窓枠形状でジャストフィット!

用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)55(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)700×400内容量1本(2枚)
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5~6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766746CP-52
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60766746
2018-07-26
用途: 夏の車の日よけ

程良い値段と程良い大きさ質は値段相応だと思う小さく丸めて収納するが収納する袋が写真にある透明な袋のみとなってしまい少々値段が高くてもいいので耐久性のある専用の収納袋があるものがあればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする