曜日別特売

遮光シェード ビッグサイズ

遮光シェード ビッグサイズ - Meltec(大自工業)

お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!
2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。
休憩時の目隠しにも最適!

用途車の日除け仕様吸盤(QB-2)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)160(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500内容量1本(2枚)
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5~6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766764CPR-600
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする