曜日別特売

虫よけウインドーネット スライドドア用

虫よけウインドーネット スライドドア用 - Meltec(大自工業)

従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】
日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!
忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!

用途ウインドーネット材質生地部/ネット部:ポリエステル質量(g)120タイプスライドドア用寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850内容量1枚
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※本製品は窓枠のない車には取り付けできません。
※車種によってはネットとドアの間に隙間が生じる場合があります。
※本製品は車両駐車時の使用を前提としておりますので、装着状態で走行しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※虫の種類によってはネットの隙間から入り込むことがあります。
※濡れたままで保管するとカビ等が発生し異臭が出る恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766798WP-41
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする