サイクロンエアーガン

サイクロンエアーガン - 近畿製作所

内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。
エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。
対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。

用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。ノズル長(mm)65全長(mm)170質量(g)278最高使用圧力(MPa)1.0適合流体圧縮空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766913K-211-0C
8,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする