曜日別特売
モノタロウ

スポンジ 平型 7個入り

スポンジ 平型 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 7個入り - モノタロウ
(38件のレビュー)

磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。

材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(7個)
注意
※本来の用以外に使用しないでください。
※傷のつきやすい食器(ガラス、プラスチック、木製、漆器)には使用しないでください。
※フッ素加工製品には使用しないでください。
※使用後よく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
※火の近くや高温の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※アルカリ性洗剤や漂白剤での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766938-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 洗浄剤の容器の汚れ落としや洗浄シンクの汚れ落とし

市販品と変わりないと思います。値段的にも使い捨てできますのでありがたい価格です。

2025-12-24
用途: ちょっと小さかった
卸売・小売業

もう少し大きければ満点です。
食器を洗うには、まあ充分ですが…。

2025-06-12
用途: 多様面での使用
TOMSストア卸売・小売業

研磨面も付いており、使い勝手が良くしかもとても安価です。 とにかく GooGoo!!

対象商品 : 60766938
2025-05-16
用途: 皿洗い
農・林・水産業

皿洗いや鍋洗いに使えて重宝します。
大きさも丁度良く使いやすいです。

対象商品 : 60766938
2024-07-06
用途: お風呂掃除・備品掃除
SUNNYS合同会社医療・福祉・介護関連業

安くて質は悪くないので満足です。  
今すぐ必要というときも発想が早いので助かってます

2025-03-17
用途: 各種洗浄用

消耗品として洗浄作業に使用中。特に問題なく使ってます。

対象商品 : 60766938
2023-12-28
用途: 清掃
農・林・水産業

安価なため,購入しました.使用に際しては問題ありません.

対象商品 : 60766938
2023-05-28
用途: なべの焦げ付きに使用します。
飲食業

手に収まるサイズがよかったです。
スポンジ面の固さもよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする