曜日別特売
モノタロウ

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウスポンジ 平型 研磨材無し 7個入り - モノタロウ
(153件のレビュー)

研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。

材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(7個)
注意
※本来の用以外に使用しないでください。
※熱い鍋やフライパンは洗わないでください。
※傷のつきやすい食器を使用する際、予め目立たない箇所で試してから使用してください。
※使用後よく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
※火の近くや高温の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※アルカリ性洗剤や漂白剤での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60766956-
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:153
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 日常使い
建設業・工事業

1日の使用回数がそれほど多くなく、わりと早めに交換するので全く問題なく使用できています。またモノタロウブランド割引の日に購入しようと思います。レトロなカラーリングもかわいいですがシンプルにモノクロでもいいかなとも思います。

1が参考にしています
2026-03-25
用途: 水槽掃除

この手の上面がザラザラしたスポンジってあまり見かけなくなっていたので助かる。値段も安くサイズも程よく小さく水槽掃除に最適。

2026-02-25
用途: サイズがちょうどいい
建設業・工事業

小さめサイズのスポンジがたくさん入っていて安価なので、汚れたら気にせず処分出来て清潔を保てるので気に入っています。

2026-02-04
用途: 清掃

サイズが大きすぎず小さすぎずちょうどよかった。
清掃特価の時に購入したのでかなりお得に買えました。
7個も入っているのでお買い得です。
硬さもちょうどよく食器を洗うには最適でした。

対象商品 : 60766956
2026-01-23
用途: 食器洗いの時に使用します
サービス業

コスパ凄くいいです。
よくあるスポンジより少し小さ目ですが、丈夫で、手のひらサイズで細かい所まで洗えてとても重宝しています。

2025-12-21
用途: 食器洗い
卸売・小売業

アルミやステンレス鍋の洗浄に使用しています。研磨剤が無いので傷つける心配なく便利に使っています。

2026-02-20
用途: 台所の食器洗い
山南染工

やや小さいかなとは感じるが、スポンジは一日使ったら使い捨てているので安いし重宝しています。

対象商品 : 60766956
2026-02-03
用途: 日常使い
その他業種

研磨剤が入っていないので、安心してどのような素材にも使えます。柔らかめ。小さめ。安価なので取り替えに躊躇することなく、いつも清潔に使えます。色も可愛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は抗菌でしょうか。
回答:
抗菌仕様ではございません。
2が参考にしています
2021-10-26
質問:
研磨材なしと記載されておりますが、表面及び内部までキラキラとして小さな粒子が見受けられます。
こちらの物質を教えてください。
回答:
スポンジを発泡させる際に小さな気泡が発生しますが、その気泡の膜がキラキラ光って見えるのかと思われます。ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム以外の物質は使用しておりません。
3が参考にしています
2021-10-26
質問:
酸性系の洗剤は使用可能でしょうか。
回答:
弱酸性の食器用洗剤であればご使用可能です。
※アルカリ性の洗剤は使用不可となりますので、ご注意下さい。
1が参考にしています
2021-10-26

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする