モノタロウ

目隠しシート 工事フェンス用

目隠しシート 工事フェンス用 - モノタロウ目隠しシート 工事フェンス用 - モノタロウ目隠しシート 工事フェンス用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。
文字は片側にのみ印字されています。
外部の目線から見えないようにする便利なシートです。
12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。
裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。

用途工事現場など材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)付属品ひも×12本寸法(縦×横)(mm)約900×1700表示内容安全第一内容量1枚
注意
※裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※フェンスなどに取り付ける際は手袋などをはめて作業してください。
※表面を鋭利なものや尖ったもので突いたりしないでください。破れの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61091372-
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: メッシュフェンスの目隠しシート
建設業・工事業

他社メーカーにも同等製品があるが、このプライベートブランド品が最廉価でしたので購入したした。
他メーカーと比較すると品質にやや劣ります。付属の結束用の紐も安っぽさ満載でした。

対象商品 : 61091372
2020-08-18
用途: 現場の仮囲いにガードフェンスを設置し、その目隠の為
建設業・工事業

暑いので自宅でシートに紐を付けようと思ったら、紐付きだったので得した気分になりました。

対象商品 : 61091372
2020-08-13
用途: 目隠し
建設業・工事業

送料無料にするために買いました。それだけです。コ・ス・パは良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ひもの長さを教えてください。
回答:
ひもの長さは、約600mm です。
1が参考にしています
2024-06-20
質問:
「安全第一」以外の文字入りのシートはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-06-20
質問:
文字は片側にのみ印字とありますが、両面に印字の商品はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-06-20

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする