曜日別特売

クリーンウェット からだきれい

クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]クリーンウェット からだきれい - トーヨ[日用品]

スポーツやレジャー時、入院時や介護時に体を拭くのに最適です。また無香料、アルコール不使用なので小さな子供にも使用可能です。
衛生的な個包装で持ち運びも手軽なため、災害時や緊急時の入浴できないときにも非常に便利です。
電レンジやホットウォーマーに対応しているので冷やした状態ではもちろんのこと、温めてもお使いいただけます。

材質不織布(レーヨン・PET)タイプ厚手内容量1セット(360個×5箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767008-精製水、BG、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルS30×30
52,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60767017-精製水、BG、グリセリス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルL60×30
58,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする