タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途
SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
質量(g)
(肩パット)132、(背中パット)119
幅(cm)
(肩パット)6.5、(背中パット)14
長さ(cm)
(肩パット)27、(背中パット)29
厚さ(cm)
(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
内容量
1個
注意
※安全帯ではありません。別売りのSEGサスペンダー・ハーネスと組み合わせてご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60767053
KPCKR-BF
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください