曜日別特売

墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ

墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット

用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0内容量1個
注意
※安全帯ではありません。別売りのSEGサスペンダー・ハーネスと組み合わせてご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767078KPUS-BF
6,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60767078
2022-11-07
用途: 管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

肩への負担は軽減されるが、思っていたより蒸れる感じなので夏場にはおすすめしない

対象商品 : 60767078
2019-08-30
用途: 建設作業

タジマのハーネスには不可欠品であると思います
使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする