墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ

墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット

用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1内容量1個
注意
※安全帯ではありません。別売りのSEGサスペンダー・ハーネスと組み合わせてご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767096MPUS-F
4,450
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60767096
2020-04-28
用途: 機械設備搬入据付時
株式会社 丸新建設業・工事業

装着するのが楽になった。肌触りもソフトでつけていて違和感がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする