墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX700

墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX700 - タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CKRX700 - タジマツール(TJMデザイン)

高弾性素材採用で通気性抜群のハーネス・サスペンダー用胴当てベルト

用途SEG対応安全帯胴当てベルトベルト幅(mm)50ウエスト(cm)約80まで(※あくまで参考サイズです。作業服の厚さによりことなります)内容量1個
注意
※安全帯ではありません。安全帯胴ベルトが必要です。別売りのタジマの安全帯胴ベルトをご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767105CKRX700
13,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする