大中産業
アルミ耐熱服胸前掛 シェルファーアクロ
特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。
種別
前掛
材質
耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
色
シルバー
サイズ
フリー
幅(cm)
65
着丈(cm)
98
内容量
1枚
注意
※アルミ蒸着商品は洗濯できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60767324
ACA-AP20
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください