曜日別特売

アルミ多孔防熱面

アルミ多孔防熱面 - トーアボージン

あごの下から熱や飛来物を防ぐカーブ付

寸法(mm)
面体(H)270×(W)380
レンズ(H)165×(W)270
窓開部(H)130×(W)240
質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767184605T-6PC
14,940
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする