まつうら工業
プラスチックチェーン
軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
用途
進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
5
線径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※物の吊り下げ用途には使用しないでください。屋外の使用では次第に紫外線の影響により色が褪せてきます。耐久年数は使用環境や期間により異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60767202
PC6-5-WH
白
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60767218
PC6-5-YEL
黄
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60767227
PC6-5-Y/B
トラ(黄/黒)
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください