曜日別特売

ニューテトロン親綱(垂直用)

ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用) - まつうら工業
(2件のレビュー)

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合内容量1本
注意
※垂直用親綱用のロープです。水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。ロープ切断荷重は保証値ではありません。ロープエンドの逆サツマ部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上り寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60767236NEW-TETORON-161010
11,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
60767245NEW-TETORON-161515
13,800
9,898
10,888(税込)
当日出荷
60767254NEW-TETORON-162020
16,500
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
60767263NEW-TETORON-163030
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
60767272NEW-TETORON-165050
28,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60767245
2024-03-06
用途: 急勾配屋根の建築作業

屋根勾配が急な場合の作業は親綱やっぱり必要です。使いやすく非常によかった

1が参考にしています
対象商品 : 60767245
2017-10-23
用途: 高速上スーパーデッキ養生後の設置
日本リーテック株式会社建設業・工事業

値段・納期とも申し分なしです。使いやすく満足のいく内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする