曜日別特売

業務用大型ポリ袋

業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル業務用大型ポリ袋 - アルフォーインターナショナル
(22件のレビュー)

多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。
リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。
シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)

用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に材質低密度ポリエチレン(LDPE)タイプマチなし入数(枚)10耐冷温度(℃)-30内容量1袋(10枚)
注意
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物のため、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣類に色が付く場合がありますので、こすらないようにしてください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴います、幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768067G-071-透明0.0451100×2100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60768076G-072-透明0.0451450×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
60768085G-073-透明0.0451150×2300
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60768094G-074-透明0.0451150×2500
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
60768103G-075-透明0.0451150×2100
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
60768112G-076-透明0.0451500×2200
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: ハシゴの埃除け
その他業種

大きさは丁度良かったが、生地の厚みはもう少し厚い方が良かった。

2024-12-06
用途: 商品の梱包
卸売・小売業

大きさがちょうど良く強度もあり、リピートしております

1が参考にしています
対象商品 : 60768067
2024-04-10
用途: 介護マットレスクリーニング後の納品時の梱包
株式会社KRONEサービス業

一般的な介護マットレスのサイズが90㎝×180㎝なので納品時の梱包に丁度いいサイズ。
破れにくい厚さがあり重宝しています。

対象商品 : 60768103
2023-06-05
用途: 待機製品を覆っています。

この大きさの袋は中々見つからず、探していたところ適度な大きさの物が見つかって重宝しています。使用頻度はそれほど多くはありませんが、無くては困るものです。

対象商品 : 60768076
2024-01-31
用途: 製品のカバー

少し薄いですが 出来上がった製品のカバーに使用しています

対象商品 : 60768112
2023-07-24
用途: 発泡スチロールかたずけ
有限会社フナデン

1袋単位で清算になるので、沢山入って破けないので重宝してる

対象商品 : 60768067
2023-01-16
用途: 顧客からの依頼
有限会社 茅吹医療器械店卸売・小売業

詳細な事はわからないですが、顧客様も大変満足されてるようです。

対象商品 : 60768112
2022-10-18
用途: 梱包用
株式会社キャラクター工房

それなりに大きく、厚みもあるため強度も使用に耐えうるものです。使い勝手の良い大袋です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする