曜日別特売
モノタロウ

シューズカバー 薄手 帆布製

シューズカバー 薄手 帆布製 - モノタロウシューズカバー 薄手 帆布製 - モノタロウシューズカバー 薄手 帆布製 - モノタロウシューズカバー 薄手 帆布製 - モノタロウ
(8件のレビュー)

靴を履いたままで使える便利な帆布製のシューズカバーです。
土足厳禁の工場内や事務所内で床へのキズ防止に便利です。
帆布生地は薄手仕様になっております。

用途塗装現場、建築現場、工場内などサイズフリー材質綿他区分繰り返し利用タイプショート幅(cm)約14底面の全長(cm)約30内容量1足
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※必ず靴を履いてお使いください。
※火気のある場所では使わないでください。
※汚れた場合は水などで手洗いしてお使いください。
※床面の状況によってはキズがつくおそれがあります。
※完全にキズを防止するわけではありません。予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61952065-
479
527(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シューズカバー 薄手 帆布製.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-22
用途: エレベーター内傷防止養生作業

安価で足のサイズの大小に関わらず使用でき、洗って何回も使えるので重宝しています。

対象商品 : 61952065
2023-09-06
用途: 内装工事
建設業・工事業

外履きから上履きに変える手間が省け、履きやすく使いやすかったです。

対象商品 : 61952065
2023-10-25
用途: 土足禁止場所での軽作業
神戸ダイヤメンテナンス株式会社サービス業

1度の使用で、底面が破れた。これでは使い捨てである

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 61952065
2022-04-11
用途: 仕上げ作業
ペクッド建設業・工事業

仕上げ作業であっても足と足指を保護するために安全靴を使いますので、安全靴にかぶせてこのカバーを利用しています。

対象商品 : 61952065
2019-10-12
用途: 綱引き
建設業・工事業

インドア綱引きシューズのソール汚れ防止に購入。
先輩方から教わりました。

対象商品 : 61952065
2018-06-20
用途: 学校など室内ばきとして
ぺーぱーくらふとCherry Blossomその他業種

底に軍手などに付いているイボイボの滑り止めが
付いていたらいいと思いました。
生地の厚さは、薄手でもしっかりしていて、また次回購入したいと思います。

対象商品 : 61952065
2017-12-12
用途: 製品の上に、あがる時に使用。
有限会社Y'sエンタープライズ運輸・通信業

思いのほか 丈夫で、製品の上にあがらなくてはならない 状況の中で 非常に重宝してます

対象商品 : 61952065
2020-01-22
用途: 薄ですぎ

値段相応より悪いかも 安全靴にカバーだと一日もちません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする