LEC(レック)
食器あらい メッシュ
手に馴染む、ふきんタイプの食器洗いです。表面は泡立ちの良いパイル編み。水切れが良く、乾きもはやいので清潔です。コップの底や変わった形状の器もすみずみまで洗えます。
用途
食器洗いに。
材質
ナイロン
寸法(mm)
300×300
質量(g)
15
タイプ
スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60768602
KK-294
¥
279
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください