ぴたQ吸着べんざシート(ボア)

ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)ぴたQ吸着べんざシート(ボア) - LEC(レック)

簡単!便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できる便座シートです。洗浄便座の暖房を切って節電できます。ふんわりやわらかな厚手のボア生地を使用しています。

用途U型・O型・洗浄暖房型などに。適合U型・O型・洗浄暖房型材質表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100%寸法(mm)95×415×6H質量(g)72取付方式吸着内容量1組
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60768645BB-492ブラウン
1,000
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
73375365BB-492ピンク
992
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73375383BB-492ベージュ
992
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73375374BB-492グリーン
992
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする