曜日別特売

ワイパースティック型クリーナー

ワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバードワイパースティック型クリーナー - ツインバード
(1件のレビュー)

すいすい吸い取りながら拭き掃除ができるワイパー付です。
2.0kg未満の本体重量でお掃除らくらく。
布団ノズルで布団やベッドのお掃除にも使うことができます。
簡単にゴミ捨て出来る「楽ステ」機構搭載しています。
紙パック不要のサイクロンで経済的です。

集塵容量(L)約0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5.0質量(kg)約1.8仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ)、スイングジョイント付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ、お試しシート3枚消費電力(W)240電源AC100V 50/60Hz表示スライド( ON / OFF )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×1050集塵方式サイクロン式内容量1台
注意
※定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。火災・感電の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体60981217TC-5165VOアイボリー
12,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
※本体60981226TC-5165Rレッド
12,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60981235TC-5165BLブルー
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TC5165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60981217
2021-05-20
用途: 床掃除

拭き掃除とゴミ除去を1度に済まそうと思って購入。 所が濡れぞうきんをセットして掃除すると床との摩擦が大きくて掃除機の取り回しが重すぎて女子にはむりとの苦情が出て拭き掃除は元通り別作業ですることになりました。 掃除機としては普通に良いと思います。改善案は雑巾を回すしかないのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする