曜日別特売
モノタロウ

ハロゲンバルブ H7 12V

ハロゲンバルブ H7 12V - モノタロウハロゲンバルブ H7 12V - モノタロウハロゲンバルブ H7 12V - モノタロウ
(27件のレビュー)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。

用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%内容量1個
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145344-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: ヘッドライト点検&補修
運輸・通信業

カー用品店で売られている商品と全く大差なく安価で購入できるので良いと思います。明るさや性能は文句ありません

2025-06-15
用途: バルブとして
グラッツェ ミレ

とてもお値打ちでよい商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

対象商品 : 62145344
2023-02-13
用途: カーメンテ
製造業

愛車のヘッドライトがよく切れるため予備で購入しました、以前にも購入して使用しています
品質に問題はないです、ホームセンターやカー用品より安くておすすめですね

1が参考にしています
対象商品 : 62145344
2023-05-03
用途: 車のメンテナンス用
建設業・工事業

バルブ切れは突然やってきますので、ストック用に購入しました。価格が安く助かっています。

対象商品 : 62145344
2023-02-09
用途: 自動車整備
大谷モータース

何回目かのリピート注文です。これまでは不具合も無く使えていますし、安いのでお客さんにも喜ばれています。

対象商品 : 62145344
2022-06-09
用途: バイクのバルブ切れ

BMWのバイクに使いましたが、約1年・1万キロ位で電球が切れます。再購入で、予備に積んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 62145344
2022-03-05
用途: 価格と耐久性
有限会社 田澤自動車

安価であった為気軽に購入しストック用としても良いかと思います。
しかし寿命と言うか耐久性が著しく短いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62145344
2022-11-23
用途: 修理交換

安くてすぐ届くのでとてもありがたいです。すばらしいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする