曜日別特売

静音オイルレスエアコンプレッサー 80L

静音オイルレスエアコンプレッサー 80L - タカトテクニカ静音オイルレスエアコンプレッサー 80L - タカトテクニカ
(27件のレビュー)
出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※重量物になるため個人宅への配送は不可の商品になります。
※納入先によっては営業所止め、もしくは配達不可となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461836HD80ZWBオイルレス1400.78約0.5~0.78AC10050/60約5578(39×2)9507055155
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22461836
2025-05-20
用途: 農作業機械の掃除他
農・林・水産業

購入して使用頻度も少なかったためかトラブル無しで8年間経過しましたが先日思いもよらぬトラブルが発生したので報告します。水抜きバルブからエアー漏れするのでバルブを交換しようと本体下部に付いているバルブを工具で緩めようとしたところバルブのネジが本体に完全にさび付いており途中から折れてしまいました。仕方がないので修理屋に依頼してタップでねじ切りをしてもらい市販のバルブにシールテープを巻いて付け替えて貰いました。現在の商品は改善されているかは分かりませんが、これから購入される方は確認される事と、購入されて間もない方はバルブがさび付く前に取り外してシールテープを巻くなどの対応をお勧めします。今回のトラブル以外では低価格で容量も充分あり個人で使用するには問題のない良品だと思います。

3が参考にしています
2024-11-03
用途: エアーエレメント清掃と塗装
その他業種

会社で購入しました。作動確認のため付属品取り付けて作動させました。レビュー通りとても静かです。0kPaから0.8kPaまで約4分30秒ほどです。再起動は0.4kPaです。エアーダスターを握りっぱなしでも0.35kPa以下にはならないし弱くもならないので快適です。塗装用の取り出し口も有るので最高です。レギュレーター付きセパレーター付き。しかしエアーチャックが1個しか付属してないのでホームセンターで買ってきました。Rc1/4のメスです。

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 塗装作業
Craft works N建設業・工事業

以前、使用したことがあるコンプレッサーで静音性にも優れてます。
良かったので再購入しました!

2023-03-23
用途: 建築塗装
建設業・工事業

モノの大きさが想像よりデカかった。しかし今まで使っていた30Lタンクの静音タイプより音が遥かに静か。びっくり。

1が参考にしています
2022-04-11
用途: 機械のメンテナンス

レシプロ式のコンプレッサーからの買い替えです。今までのコンプレッサーは近くで動いていると会話が聞き取りにくい程うるさかったですが、こちらのモデルは5mも離れれば問題なく会話もできます。レシプロのように連続した打撃音の様な感じではなく、大きなモーターが唸っているような感じの音なのであまり気になりません。容量も大きく充填も割と早いので使い勝手は良いです。
一つ気になる点は、再充填が約0.5Mpaで始まり0.78Mpaで止まるので常に0.6Mpa以上で使いたい場合は圧力不足になる可能性があります。商品の説明に使用圧力範囲も記載してもらえると良いかと思います。私の使用用途には合っている為買って良かったです。

7が参考にしています
対象商品 : 22461836
2021-05-09
用途: 自動車メンテ、塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

80Lのタンクに2ヘッド2モーターのパワーでエアーを汲んでくれるのでストレスなく作業できてます。環境は住宅地にて使用してますが30Lの静音タイプと変わらない静かさにコンプレッサーの音は周囲に気を使う事なく使用できとても満足してます。コンプレッサーに対して分からない事も販売店のスタッフ方々も迅速、親切な対応して頂きとても感謝しています。この買い物にはとても満足してます。

2が参考にしています
2021-04-22
用途: 真空減圧

減圧発生装置で使っているため常に微量のエアーが出ていますが、タンク容量、吐出量も踏まえて購入しましたが、運転中はポンプが止まりません。追加で補助タンク38Lを買って調整し何とか止まるようにはなりました。他の方も同じように止まりにくいという感想もありますね。
 音は想像以上に静かです。

3が参考にしています
対象商品 : 22461836
2020-12-17
用途: ものすごく静かです

住宅地ですが、静かなため助かっています。(夜間はさすがに使いませんが)
思ったより音が大きいと仰る方もおられますが、エアー工具自体のほうがはるかに音が大きいはずです。(スプレーガンやポリッシャーとかは別)
いずれにしろこれ以上の静音性を望むのなら環境に応じて工夫をされたほうが宜しいかと。
タンク容量ですが、この80Lタンクにして正解でした。もし25Lや30Lですと始終回っているはずで、さすがにそれは気が引ける気がします。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする