曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(ABS製) - 谷沢製作所

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
雨垂れに強い溝付きスタイル。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610810280161-JZ W-1ホワイト飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)ABS
4,680
3,098
3,408(税込)
13日以内出荷
返品不可
名入れ可
610810370161-JZ Y-2イエロー飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)ABS
4,680
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
610810460161-JZ C-3濃クリーム飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)ABS
4,680
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
名入れ可
610810550161-JZ G-2グリーン飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)ABS
4,680
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
610810640161-JZ B-1ブルー飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)ABS
4,680
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする