曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型)

エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・PC製・透明ひさし型) - 谷沢製作所

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
透明ひさしで視界がクリア。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
質量(g)535内装J型名入れ内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
色(ひさし)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081414161VJ-SH V-1 W-3ホワイト飛来落下物・墜落時保護兼用PCクリア
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081423161VJ-SH V-2 W-3ホワイト飛来落下物・墜落時保護兼用PCグレー
14,040
9,598
10,558(税込)
当日出荷
名入れ可
61081432161VJ-SH V-3 W-3ホワイト飛来落下物・墜落時保護兼用PCグリーン
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081448161VJ-SH V-3 G-2グリーン飛来落下物・墜落時保護兼用PCグリーン
14,040
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081457161VJ-SH V-5 W-3ホワイト飛来落下物・墜落時保護兼用PCブルー
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081466161VJ-SH V-3 G-2グリーン飛来落下物・墜落時保護兼用PCグリーン
14,040
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081475161VJ-SH V-2 B-1ブルー飛来落下物・墜落時保護兼用PCグレー
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081484161VJ-SH V-2 GR-5グレー飛来落下物・墜落時保護兼用PCグレー
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081554141VJ-SH V-1 W-3ホワイト飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PCクリア
14,040
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081563141VJ-SH V-2 W-3ホワイト飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PCグレー
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081572141VJ-SH V-3 W-3ホワイト飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PCグリーン
14,040
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081588141VJ-SH V-4 O-1オレンジ飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PCオレンジ
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081597141VJ-SH V-2 GR-5グレー飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)PCグレー
14,040
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081606141VJ-SH V-4 W-3ホワイト-PCオレンジ
14,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081615141VJ-SH V-4 Y-5イエロー-PCオレンジ
14,040
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081624141VJ-SH V-3 G-5グリーン-PCグリーン
14,040
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
名入れ可
61081633141VJ-SH V-1 B-1ブルー-PCクリア
14,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
61081642141VJ-SH V-2 B-1ブルー-PCグレー
14,040
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする