曜日別特売

油性ボールペン替芯(BKRF)

油性ボールペン替芯(BKRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BKRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BKRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BKRF) - パイロット油性ボールペン替芯(BKRF) - パイロット
(3件のレビュー)
用途ダウンフォース等 対応適合本体シリーズ名油性ボールペン多色入数1本全長(mm)98.5最大径(Φmm)3.1先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61081886BKRF-6F-B0.798.53.1
60
50
55(税込)
当日出荷
61081895BKRF-6F-R0.798.53.1
60
50
55(税込)
当日出荷
61081904BKRF-6F-L0.798.53.1
60
50
55(税込)
当日出荷
61081913BKRF-6F-G0.798.53.1
60
50
55(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 日常使いに
サービス業

つかなくなった2色ボールペン。新しいものを購入しようか迷っていたところモノタロウさんでリフィルを発見。購入してみました。当たり前ですが、元通りの書き心地何だか嬉しくなりました。最近モノタロウさんで復活できる文具が多いです。

対象商品 : 61081886
2023-10-28
用途: 事務用
運輸・通信業

予備用として10本注文したら箱で届きました。多色ボールペンにも使うので

対象商品 : 61081886
2018-07-13
用途: ボールペン替え芯
自動車・二輪車・自転車関連業

お店で買うのもそんなに変わらないけれど
ついでの時に注文するので便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする