120W LEDボールライト

120W LEDボールライト - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト
瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED
影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます
故障の心配が少ないファンレス構造
紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません
コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで)
一次側ケーブルラック兼用スタンド
灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能

用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)8.9定格100V・120W(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・12A・125V 接地付コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型電線仕様-長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620照明装置120W白色LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT(接地付)電線仕様-太さ(mm2)1.25電球の種類LED内容量1台
注意
※電源電圧はAC100Vの前後6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082035LLA-120K
151,200
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082035
2019-01-08
用途: おもに防災用として、バルコニーから照射
教育・研究機関

持ち運びに適した重さで、屋外でも屋内でも利用できる点が大変良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする