曜日別特売
(1件のレビュー)

海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズ不使用。
「羅漢果」の殻で作った天然系スクラブ剤を配合し、環境に良い油汚れ用スクラブ剤入りハンドソープです。
軽やかでフルーティーなフローラルウッディの香り。

用途工業用手洗い石けん仕様PRTR制度対応品成分水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、ベントナイト、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料タイプ液体シリーズスクラビン液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ効能油汚れ除去RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082288231541本(1.2kg)ポンプ付ボトル
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
61082297231551本(5kg)ボトル
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
73622702231571箱(17kg)八角BIB
22,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
61082306231561缶(17kg)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6108230623156736227022315723156 スクラビンN SARAYA(サラヤ) 73622702スクラビンNSARAYA(サラヤ)1箱(17kg)
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-21
用途: 機械メンテナンス後
農・林・水産業

油汚れの手洗いとしてすごく汚れが落ちるのでリピートしています。今回、容器のポンプを押した時にポンプの立ち上がり部分から洗剤が漏れ出るようになりました。容器が不良だった事が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする