曜日別特売

LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当

LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 - オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 - オーム電機
(2件のレビュー)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
中角25度。密閉形器具非対応。

全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082324LDR7L-M-E11/D 11電球色6006.7LED
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61082333LDR7N-M-E11/D 11昼白色6606.6LED
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082324
2025-01-28
用途: 今回は家用
松尾塗装その他業種

家のリビングに使用調光もあり、満足してます 今回は予備の為に複数購入いたしました

対象商品 : 61082333
2022-02-03
用途: 装飾照明の入れ替え
電気・ガス・熱供給・水道業

小型の割には明るく、拡散性も良い。昼白色より白い色目のもののバリエーションが有っても良いと思う(既にあるのかもしれませんが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする