曜日別特売

牛本革手袋 CG-717

牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン牛本革手袋 CG-717 - シモン
(3件のレビュー)

袖口マジック式でフィット感に優れています
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開

用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等メーカー商品コード4130700内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082367CG-717SS21.37.59.519牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61082376CG-717S2281020牛本革-耐久性、柔軟性マジック止め式アテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61082385CG-717M22.68.410.521牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61082394CG-717L23.38.81122牛本革内縫い耐久性、柔軟性ゴムタイプアテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61082403CG-717LL249.211.523牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61082412CG-7173L24.69.51224牛本革内縫い耐久性、柔軟性マジックタイプアテ無1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082412
2021-06-19
用途: 溶接作業、旋盤作業
有限会社新和鉄工所建設業・工事業

大きさはちょうどいいのですがたまに手の甲の部分が狭いのがあります。

対象商品 : 61082412
2019-04-12
用途: 半自動溶接に使用
製造業

LLサイズではちょっと小さいかなぁ といった感じの手のサイズですがLLLサイズがあったので購入決定。 ですが指がちょっと長すぎました。LLとLLLの間のサイズがあれば私にはちょうど良いのかも?!

対象商品 : 61082394
2018-05-29
用途: 園芸
製造業

袖口マジック式と記載があったので手と肘の中間くらいにマジック部があると思っていました。手首もカバーできないくらい袖口が短かったので園芸には向かないと思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする