汎用れんら君

汎用れんら君 - NKE汎用れんら君 - NKE
(1件のレビュー)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。

用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個(90g)
注意
※人命に関わる用途への使用はできません。
※メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082753UNC-RP06DC24
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
61082762UNC-RP06AAC100(アダプタ付き)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082753
2021-04-20
用途: 停電監視

最初の初期設定で、かなりてこずりました。初期値がDHCP設定になっているという記述がなかったので、IPアドレスの設定に苦労しました。また、メールサーバーの設定にもかなり苦しみました、GMAILにも対応してくれたらうれしいですので、UPDATEを期待します。そのほかは、全体的に使いやすいです。これにLTEルーターを接続して停電監視に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする