曜日別特売

アナログれんら君

アナログれんら君 - NKEアナログれんら君 - NKE

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。

用途
庫内の温度や湿度監視に。
電力監視や漏電通知に。
水質監視や水位管理に。
質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個(90g)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082778UNC-RP41A1DC24電流入力0-20mA
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082787UNC-RP41V1DC24電圧入力0-10V
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082796UNC-RP41V2DC24電圧入力0-5V
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082805UNC-RP41A1AAC100(アダプタ付き)電流入力0-20mA
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082814UNC-RP41V1AAC100(アダプタ付き)電圧入力0-10V
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082823UNC-RP41V2AAC100(アダプタ付き)電圧入力0-5V
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする