NKE
出力付きれんら君
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。
出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
入力点数
(I/O)2点
出力点数
(I/O)1点(リレー接点)
開閉容量(A)
2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
質量(g)
約90
使用周囲温度(℃)
0~+55
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大消費電力(W)
3(負荷消費電流を含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(90g)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082857
UNC-RP05
DC24
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082866
UNC-RP05A
AC100(アダプタ付き)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください