曜日別特売

れんら君多点タイプ

れんら君多点タイプ - NKE
(1件のレビュー)

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。
入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。

用途
センサのON/OFF情報の通知に。
設備の品質管理に。
質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個(110g)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082875UNCM-RP11
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61082875
2024-07-06
用途: 3G回線メール警報装置の更新
株式会社一電機

8点入力まで入力状態を有線LANを使ってメール送信できる装置です。
この機種のメール送信はSMTP-AUTHでありSSL非対応のため送信元にG-Mail,Yahooメールなどは使えないので注意が必要です。
DHCPにも対応していませんので固定IP設定が必要です(IPv6非対応)。
また、ファームウエアや仕様や設定ソフトなどが一昔前の物でバージョンアップの可能性が低いため、これから購入して使うのはよく考えたほうが良いかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする