NKE
UNCM-RP11用端子台オプション
用途
UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。
質量(g)
175
定格電圧(V)
125
コネクタ形状
MILコネクタ
端子ねじ
M3X6(セルフアップねじ)
適合電線(mm
2
)
1.25(max.)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
相対湿度
45~85%
締付トルク(N・m)
0.6~0.9
定格通電電流(A)
1
周囲温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
内容量
1個(210g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61082884
UNCM-RPTA
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください