出力付きアナログれんら君

出力付きアナログれんら君 - NKE

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。

用途
庫内の温度や湿度監視に。
電力監視や漏電通知に。
水質監視や水位管理に。
質量(g)約90出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し)入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)内容量1個(90g)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61082918UNC-RP42A1DC24電流入力0-20mA
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082927UNC-RP42V1DC24電圧入力0-10V
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082936UNC-RP42V2DC24電圧入力0-5V
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082945UNC-RP42A1AAC100(アダプタ付き)電流入力0-20mA
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082954UNC-RP42V1AAC100(アダプタ付き)電圧入力0-10V
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61082963UNC-RP42V2AAC100(アダプタ付き)電圧入力0-5V
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする